Beli pelampung tandon air di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOBBY Float Valves (Katup Bola Pelampung)
    Mulai

    Rp439.900

    BOBBY Float Valves (Katup Bola Pelampung)
    atribut:
    • UNSPSC: 40141610
    • Mounting: Bulkhead
    • Valve Flow - Pressure (1) (psi): 35
    • Valve Flow - Pressure (2) (psi): 85
  2. Kiramas Water Barrel (Tong Air / Drum Plastik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    Kiramas Water Barrel (Tong Air / Drum Plastik)
    Deskripsi:
    The bucket in the capacity is very suitable for you to use to collect the water, complete with a lid to keep the water from mosquito larvae.
    atribut:
    • Color: Blue
    • Material: HDPE
  3. Onda Floating Valve (Stop Kran Otomatis)
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp259.900

  4. Kenmaster Pelampung Air Kuningan
    Rating:
    87% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    Kenmaster Pelampung Air Kuningan
    Deskripsi:
    - Kran dari Kuningan- Berkualitas- Mudah digunakan- Model ball-floater berbentuk bola pelampung yang mengatur buka-tutup air sesuai dengan level air dalam toren. Sistem ini murni mekanis. Saat level air dalam toren turun mencapai level low dari ball-floater, maka alat ini secara mekanis akan membuka aliran air untuk pengisian. Bila level air sudah mencapai level high dari ball-floater, maka aliran air akan ditutup secara mekanis juga. Jadi sistem kerjanya adalah keran yang bisa buka-tutup secara otomatis. Jantung Kran terbuat dari kuningan sehingga tidak karatan.
    atribut:
    • Tape Material: Kuningan
    • Size (inch): 1
  5. YUTA Floating Valve
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp91.900

  6. Double Lin Floating Valve Stainless Steel Ball
    Mulai

    Rp129.900

    Double Lin Floating Valve Stainless Steel Ball
    atribut:
    • Ball Material: Stainless Steel SS304
    • Body Material: Brass
    • Flange End: PN16
  7. Non Brand Float Valve (Katup Bola Pelampung)
    Mulai

    Rp479.900

    Non Brand Float Valve (Katup Bola Pelampung)
    atribut:
    • UNSPSC: 40141610
    • Connection: NPT
    • Mounting: Pipe
  8. Euro Pelampung Air Otomatis
    Mulai

    Rp69.900

    Euro Pelampung Air Otomatis
    Deskripsi:
    Saat air naik sampai batas setengah, arus air akan berhenti secara otomatisfungsinya kerjanya sama seperti pelampung air yang ada dibak air bawah, dimana saat bola pelampung naik air berhenti, namun bedanya kran ini tidak menggunakan bola dan bentuknya lebih simple dan kecil
    atribut:
    • Diameter (cm): 6
    • Height (cm): 7.5
    • Length (cm): 11.5
    • Material: Plastik Tebal
    • Pipe Size (inch): 3/4
  9. Onda Water Level Control Switch (Radar Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp79.900

    Onda Water Level Control Switch (Radar Air)
    Deskripsi:
    Mengatur level air dalam tangki penampungan secara otomatis sehingga pemakaian listrik lebih efisien.
    atribut:
    • Material: Plastic ABS
  10. SAILING Pelampung Bola
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    SAILING Pelampung Bola
    atribut:
    • Material: Brass
  11. Kranz Pelampung Air
    Mulai

    Rp199.900

    Kranz Pelampung Air
    atribut:
    • Ball Material: PVC
    • Connection and Pole Material: Brass
  12. SAN-EI Pelampung Air Otomatis
    Mulai

    Rp289.900

    SAN-EI Pelampung Air Otomatis
    atribut:
    • Material Tap & Stick: Brass
    • Floating Ball Material: HDPE (High Density Polyethylene)
  13. Duraflo Pelampung Kuningan
    Mulai

    Rp229.900

    Duraflo Pelampung Kuningan
    atribut:
    • Body Material: Brass
Daftar Harga pelampung tandon air Terbaru October 2026
Mpoin Pelampung Air OtomatisRp52.900
BOBBY Float Valves (Katup Bola Pelampung)Rp439.900
Kiramas Water Barrel (Tong Air / Drum Plastik)Rp159.900
Onda Floating Valve (Stop Kran Otomatis)Rp259.900
ORIS Pelampung Air KuninganRp119.900
Kenmaster Pelampung Air KuninganRp99.900
SAN-EI Floating Ball (Bola Pelampung)Rp48.900
YUTA Floating ValveRp91.900
JP Pelampung Air OtomatisRp60.900
Double Lin Floating Valve Stainless Steel BallRp129.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait